Carro de taller

Número de artículo: 562015
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Pieza descrita Carcasa
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material Chapa de acero
Color gris; negro
Anchura total Bg 822 mm
Altura total Hg 1.080 mm
Con pared perforada sí
Con estante sí
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Tipo de producto Carros de taller
Peso 63,24 kg
Equipado con un surtido de herramientas no
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 562015
EAN / GTIN 4020772022921
Número del fabricante 562015
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Carros de taller, sin tornillos.
Carcasa hecha de polvo acero recubierto.
Todas las superficies protegidas con esteras de goma.
2 ruedas + 2 ruedas con freno de estacionamiento

Característica:

  • Altura x longitud: 1080 x 822 mm
  • peso: 63240 g