Værkstedsvogn

Art.-nr.: 562015
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Beskrevet del Kabinet
Belægning pulverlakeret
Materiale stålplade
Farve grå; sort
Totalbredde Bg 822 mm
Samlet højde Hg 1.080 mm
Med hulvæg ja
Med hylde ja
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Produkttype Værkstedsvogn
Vægt 63,24 kg
Udstyret med værktøjsæt nej
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 562015
EAN/GTIN 4020772022921
Producentnummer 562015
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Værkstedsvogne, uden skruedæk.
Kabinet lavet af stål pulverlakeret.
Alle overflader er beskyttet med gummimåtter.
2 hjul + 2 hjul med parkeringsbremse

Egenskab:

  • Højde x længde: 1080 x 822 mm
  • Vægt: 63240 g