servantes d’atelier

Réf.: 562015
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Pièce décrite Caissons
Revêtement revêtement par poudre
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; noir
Largeur totale Bg 822 mm
Hauteur totale Hg 1 080 mm
Avec panneau perforé oui
Avec tablette oui
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Type de produit Servantes d'atelier
Poids 63,24 kg
Avec assortiment d’outils non
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 562015
EAN / GTIN 4020772022921
Réf. fabricant 562015
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Servantes d’atelier, sans vérins à vis.
Boîtier en acier revêtu de poudre.
Toutes les surfaces sont protégées par des tapis en caoutchouc.
2 roulettes + 2 roulettes avec frein de stationnement

Caractéristique(s):

  • Hauteur x longueur: 1080 x 822 mm
  • Poids: 63240 g