• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen

Artikel-Nr.: 562015
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
beschriebenes Teil Gehäuse
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahlblech
Farbe grau; schwarz
Breite gesamt Bg 822 mm
Höhe gesamt Hg 1 080 mm
mit Lochwand ja
mit Ablage ja
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Produktart Werkstattwagen
Gewicht 63,24 kg
mit Werkzeugsortiment bestückt nein
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 562015
EAN / GTIN 4020772022921
Herstellernummer 562015
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstattwagen, ohne Schraubbockelemente.
Gehäuse aus Stahl pulverbeschichtet.
Alle Flächen mit Gummimatten geschützt.
2 Rollen + 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

Merkmal:

  • Höhe x Länge: 1080 x 822 mm
  • Gewicht: 63240 g