Delavniški voziček

Št. art.: 562015
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Opisan del Ohišje
Prevleka prašno lakirano
Material jeklena pločevina
Barva sive; črna
Celotna širina Bg 822 mm
Celotna višina Hg 1.080 mm
Z luknjasto steno da
Z odlagalno polico da
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Vrsta izdelka Delavniški vozički
Masa 63,24 kg
Opremljen z izborom orodja ne
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 562015
EAN/GTIN 4020772022921
Številka proizvajalca 562015
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Delavniški vozički, brez vijakov.
Ohišje iz praškastega premaza jeklo.
Vse površine so zaščitene z gumijastimi predpražniki.
2 kolesca + 2 kolesa s parkirno zavoro

Lastnosti:

  • Višina x dolžina: 1080 x 822 mm
  • Masa: 63240 g