Dulapuri mobile

Cod articol.: 562015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Corp / Carcasă
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; negru
Lăţimea totală Bg 822 mm
Înălţimea totală Hg 1.080 mm
Cu perete perforat da
Cu raft da
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Greutate 63,24 kg
Echipat cu o gamă de scule nu
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 562015
EAN / GTIN 4020772022921
Număr producător 562015
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cărucioare de atelier, fără cricuri cu șurub.
Carcasă din oțel acoperită cu pulbere.
Toate suprafețele protejate cu covorașe din cauciuc.
2 role + 2 role cu frână de parcare

Caracteristică:

  • Înălțime x lungime: 1080 x 822 mm
  • greutate: 63240 g