Dílenský vozík

Artiklové číslo: 562015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Plášť
Povlak S práškovým lakem
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Černá
Celková šířka Bg 822 mm
Celková výška Hg 1 080 mm
S perforovanou stěnou ano
S odkládací plochou ano
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Druh produktu Dílenský vozík
Hmotnost 63,24 kg
Vybaveno sortimentem nářadí ne
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 562015
EAN / GTIN 4020772022921
Číslo výrobce 562015
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dílenské vozíky, bez šroubovacích zvedáků.
Pouzdro vyrobené z práškového ocel povlaku.
Všechny povrchy jsou chráněny pryžovými rohožemi.
2 kolečka + 2 kolečka s parkovací brzdou

Charakteristika:

  • Výška x délka: 1080 x 822 mm
  • hmotnost: 63240 g