MTEC 0808C14 19BSPT IC908 Fresas de metal duro integral para a produção de roscas BSPT internas ou externas

N.º do artigo: 5603887
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Perfil de rosca: Perfil parcial
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
Perfil de rosca Perfil parcial
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 5603887
EAN/GTIN 7291075167795
Número do fabricante 5603887
Número L L24210 372

Descrição

Descrição:

Fresa para roscas - Sólida, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 8 mm, diâmetro de corte (DC) 7,16 mm, comprimento total (OAL) 64 mm, inclinação da rosca (TP) 1,337 mm, roscas por polegada (TPI) 19 roscas/″

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 8 mm Diâmetro de corte (DC) 7,16 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 12,03 mm Número de lâminas (NOF) 3 Ângulo de inclinação (FHA) 15 graus Comprimento total (OAL) 64 mm Haste de fixação redonda Tipo de rosca (THFT) BSPT55 Passo do fio (TP) 1,337 mm Roscas por polegada (TPI) 19 roscas/″