MTEC 0808C14 19BSPT IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro výrobu vnitřních a vnějších závitů BSP

Artiklové číslo: 5603887
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 8 mm
Řada SOLIDTHREAD
Řezný materiál TK
Typ IC908
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 57 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Toleranční třída h6
Délka břitu, řezné hrany L1 12,03 mm
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5603887
EAN / GTIN 7291075167795
Číslo výrobce 5603887
L-číslo L24210 372

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 7,16 mm, celková délka (OAL) 64 mm, stoupání závitu (TP) 1,337 mm, závit na palec (TPI) 19 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 7.16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.03 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSPT55
  • Stoupání závitu (TP) 1.337 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 19 Závity/-palcové″