MTECS 06032C9 32UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: 5604801
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Lubrorefrigerante
Serie SOLIDTHREAD
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Tipo di attacco Attacco
Materiale da taglio VHM
Rivestimento con rivestimento
Tipo IC908
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna/esterna
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5604801
EAN / GTIN 7291075193992
Codice del produttore 5604801
Numero-L L24210 126

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3.2 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.794 mm, Dimensione del Filetto 8, Dimensione Filetto 8, Dimensione del Filetto 8, Dimensione Filetto 8, Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.794 mm
  • Dimensione del Filetto 8
  • Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 9.5 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto