MTEC 1616D27 11.5NPT IC908 Frese integrali a candela per filettatura NPT interna ed esterna.

Codice art.: 5603893
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Materiale da taglio VHM
Rivestimento con rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Lunghezza tagliente 27,6 mm
Esecuzione smusso angolare a spigoli vivi
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5603893
EAN / GTIN 7291075168075
Codice del produttore 5603893
Numero-L L24210 376

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 14.24 mm, Overall Length (OAL) 101 mm, Passo del filetto (TP) 2.209 mm, Filetti per pollice (TPI) 11.5 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 14.24 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 27.6 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 101 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Passo del filetto (TP) 2.209 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 11.5 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto