MTEC 0606C9 28BSPT IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage BSPT intérieur et extérieur avec le même outil.

Réf.: 5603886
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre de queue DS 6 mm
Série SOLIDTHREAD
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuance IC908
Interface interface 1
Longueur totale L 57 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Classe de tolérance h6
longueur de coupe L1 8,16 mm
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur (EGE)
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5603886
EAN / GTIN 7291075167788
Réf. fabricant 5603886
Article hors catalogue L24210 371

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 57 mm, Pas filetage (TP) 0.907 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 5.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8.16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Pas filetage (TP) 0.907 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″