MTEC 06032C6 32UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu UN pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Řada SOLIDTHREAD
Řezný materiál TK
Povlak s povlakem
Typ IC908
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5603866
EAN / GTIN 7291075167573
Číslo výrobce 5603866
L-číslo L24210 39

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr drážky, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr drážky (DC) 3,2 mm, celková délka (OAL) 57 mm, stoupání závitu (TP) 0,794 mm, jmenovitý průměr závitu 8, jmenovitý průměr závitu 8, velikost závitu 8, závit na palec (TPI) 32 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 3.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.794 mm
  • Velikost závitu 8
  • Pocet závitu na palec (TPI) 32 Závity/-palcové″