SOMT 120408-GF IC908 Inserti per punte DR, per materiali soffici con avanzamenti medio-bassi

Codice art.: 5505233
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Spessore inserto 4,76 mm
Tipo IC908
Spessore inserto T 4,76 mm
Codifica punti di attacco dell´inserto SOMT 120408-GF
Designazione inserto SOMT 120408-GF IC908
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5505233
EAN / GTIN 7291075108408
Codice del produttore 5505233
Numero-L L24160 25

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto