Płytki wymienne z kształtką GF do wierteł DR

Nr art.: 5505233
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria DR-TWIST
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Gatunek IC908
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOMT 120408-GF
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT 120408-GF IC908
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5505233
EAN / GTIN 7291075108408
Numer producenta 5505233
Numer L L24160 25

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,8 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "DR-TWIST" Zobacz wszystkie