• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

MARTOR 54001410 , 1 in scatola singola

Codice art.: 54001410.02
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 54001410.02
copia
EAN / GTIN 4002632801792
copia
Codice del produttore 54001410.02
copia
Numero-L L60170 851
copia
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Specializzato in molte aree. Con lama in acciaio inox.
Con una profondità di taglio fino a 36 mm, il SECUNORM 540 occupa il proprio terreno. Il coltello di sicurezza MARTOR mostra la sua straordinaria resistenza, soprattutto in schiuma, polistirene, nastri di carta e articoli in busta. Nonostante tutta la sua specializzazione, il manico in alluminio robusto ed ergonomico è facile da usare e adatto a qualsiasi mano. Durante il taglio, la comprovata ritrazione automatica della lama protegge dai tagli.
  • Materiale di base:
    Alluminio
  • Manico robusto
    il manico in alluminio noto dal SECUNORM PROFI40 e l'inserto in plastica completamente sviluppato formano un team perfetto. Insieme, garantiscono che SECUNORM 540 sia equipaggiato per le sfide più impegnative.
  • L'impugnatura e l'impugnatura dei vetrini ottimizzati
    sono tipiche di MARTOR. Quindi anche qui: La slitta del SECUNORM 540 è dotata di una struttura scanalata ed è particolarmente grande. Condizioni ideali per un lavoro piacevole e ″afferrabile″, anche con i guanti.
  • Sostituzione sicura della lama
    il pulsante di sostituzione della lama consente di rimuovere facilmente i componenti interni e raggiungere la lama, che è ulteriormente fissata da un magnete. È anche pratico sollevare il coperchio della lama e bloccarlo in posizione.
  • Profondità di taglio molto
    ampia la profondità di taglio molto ampia è ideale per materiali particolarmente spessi, come schiuma e polistirene, ma anche per il taglio su nastri di carta. La lama di qualità è caratterizzata da un rischio estremamente basso di rottura.
  • Presa sicura
    il SECUNORM 540 è dotato di un pratico occhiello per un fissaggio sicuro. Ecco perché potrebbe essere il tuo compagno costante. Alla fine, si riduce sia il rischio di perdita che il rischio di lesioni durante il taglio.
  • Materiali di taglio principali:
    Involucro a sacchetto
    , pellicola estensibile, pellicola termoretraibile
    cartone: Schiuma fino a 3 strati
    , polistirene
  • Applicazione di taglio:
    Prodotti in sacchi aperti tagliare il cartone aperto
    /coprire lateralmente
    tagliare i nastri di carta

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Pollici
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 36 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 3 veli, cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, reggette in plastica, Pavimenti in PVC, schiuma, polistirene, tessuto non tessuto, sacchi, Pellicola e nastri di carta, nastro adesivo, filati, corde, feltro,
  • Applicazione di taglio: Prodotti in busta aperta, taglio aperto/copertura laterale del cartone, taglio di nastri di carta
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Alluminio
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 17940,60
  • Lunghezza uscita lama (max): 40 mm
  • Lama opzionale: 7940,60
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama in polistirolo
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): Sì
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: Sì
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA