Smerigliatrice angolare con disco a centro ribassato, diametro 7″ (178 mm)

Codice art.: 50348
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
Codice articolo 50348
EAN / GTIN 0616026503489
Codice del produttore 50348
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice a ruota centrale incassata, per la rapida rimozione di saldature e materiale in eccesso, la rimozione di ruggine e incrostazioni e la sbavatura pesante.
  • Diametro 7″, ad angolo retto, 2 hp, scarico laterale, 6.000 giri/min.
  • Compatibile con la ruota opzionale Tipo 27 con centro ribassato, diametro 7″, con foro centrale da 7/8″ (larghezza della ruota da 1/8″ a 1/4″). Include il kit adattatore per il montaggio delle ruote 11399 Tipo 27, con flangia anteriore e posteriore e chiave esagonale.
  • Il potente motore pneumatico è controllato da un regolatore per mantenere il numero di giri al minuto (RPM) anche in condizioni di carico elevato e garantire un funzionamento regolare. Gli ingranaggi lubrificati aumentano la durata
  • La leva dell’acceleratore con blocco di sicurezza impedisce l’avvio accidentale. La maniglia laterale migliora il controllo da parte dell’operatore. L’impugnatura isolata in gomma riduce la sensazione di freddo sulla mano dell’operatore.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Tipo di scarico: Lato
  • Filettatura della presa d’aria: 1/2″ NPT
  • Altezza (mm): 133 mm
  • Lunghezza (mm): 349 mm
  • Larghezza (mm): 254 mm
  • Peso (kg): 4,6 kg