• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer mit vertiefter Mitte, 7″ (178 mm) Durchmesser

Artikel-Nr.: 50348
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50348
EAN / GTIN 0616026503489
Herstellernummer 50348
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifmaschine mit versenkter Schleifscheibe, für schnellen Schweißnaht- und Materialabtrag, Rost- und Zunderentfernung sowie starkes Entgraten.
  • 7″ Durchmesser, rechtwinklig, 2 hp, seitlicher Auslass, 6.000 U/min.
  • Geeignet für optionale Typ-27-Scheiben mit vertiefter Mitte und einem Durchmesser von 7″ sowie einer Mittellochbohrung von 7/8″ (Scheibenbreite von 1/8″ bis 1/4″). Enthält den Radbefestigungsadapter-Satz 11399 Typ 27 mit vorderem und hinterem Flansch sowie einem Sechskantschlüssel.
  • Der leistungsstarke Luftmotor wird durch einen Drehzahlregler gesteuert, um die Drehzahl auch unter hoher Belastung konstant zu halten und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Geschmierte Zahnräder erhöhen die Lebensdauer
  • Der mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattete Gashebel verhindert ein versehentliches Anlaufen. Der seitliche Griff verbessert die Kontrolle des Bedieners. Der gummierte Griff schützt die Hand des Bedieners vor Kälte.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Abgassystemtyp: Seite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/2″ NPT
  • Höhe (mm): 133 mm
  • Länge (mm): 349 mm
  • Breite (mm): 254 mm
  • Gewicht (kg): 4,6 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb