Meuleuse d’angle à centre en creux de 7″ (178 mm) de diamètre

Réf.: 50348
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 50348
EAN / GTIN 0616026503489
Réf. fabricant 50348
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Meuleuse à roue centrale enfoncée, pour un enlèvement rapide de soudures et de matière, l’élimination de la rouille et de la calamine, ainsi que l’ébavurage intensif.
  • 7 pouces de diamètre, à angle droit, 2 hp, échappement latéral, 6 000 tr/min.
  • Compatible avec la roue à centre en creux de type 27, d’un diamètre de 7″, en option, dotée d’un trou central de 7/8″ (largeur de roue comprise entre 1/8″ et 1/4″). Comprend le kit d’adaptateur de montage de roue 11399 Type 27, avec bride avant et arrière ainsi qu’une clé hexagonale.
  • Le puissant moteur pneumatique est équipé d’un régulateur qui permet de maintenir le régime en cas de forte charge et d’assurer un fonctionnement en douceur. Les engrenages lubrifiés augmentent la durée de vie
  • Le levier d’accélérateur équipé d’un dispositif de verrouillage de sécurité empêche tout démarrage accidentel. La poignée latérale améliore le contrôle de l’opérateur. La poignée isolée en caoutchouc atténue la sensation de froid dans la main de l’opérateur.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 2 hp
  • Max. tr/min: 6000
  • Type d’échappement: Côté
  • Filetage d’entrée d’air: 1/2″ NPT
  • Hauteur (mm): 133 mm
  • Longueur (mm): 349 mm
  • Largeur (mm): 254 mm
  • Poids (kg): 4,6 kg