Pravoúhlá bruska s zapuštěným středem o průměru 7″ (178 mm)

Artiklové číslo: 50348
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50348
EAN / GTIN 0616026503489
Číslo výrobce 50348
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Bruska s zapuštěným středovým kotoučem, určená k rychlému odstraňování svarů a materiálu, odstraňování rzi a okují a k hrubému odjehlování.
  • Průměr 7″, pravoúhlý, 2 hp, boční výfuk, 6 000 ot./min.
  • Lze použít volitelné kolo typu 27 s prohloubeným středem o průměru 7″ a středovým otvorem 7/8″ (šířka kola 1/8″ až 1/4″). Obsahuje sadu adaptérů pro montáž kol typu 27 s číslem 11399, včetně přední a zadní příruby a šestihranného klíče.
  • Výkonný pneumatický motor je řízen regulátorem, který udržuje otáčky i při vysokém zatížení a zajišťuje plynulý chod. Mazaná ozubená kola zvyšují životnost
  • Páčka plynu s bezpečnostní aretací zabraňuje náhodnému spuštění. Boční rukojeť zlepšuje ovládání obsluhou. Gumová izolace rukojeti tlumí chlad v ruce obsluhy.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Typ výfuku: Strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/2″ NPT
  • Výška (mm): 133 mm
  • Délka (mm): 349 mm
  • Šířka (mm): 254 mm
  • Hmotnost (kg): 4,6 kg