Mașină de șlefuit cu roată cu centrul adâncit, unghi drept, cu diametrul de 7″ (178 mm)

Cod articol.: 50348
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 50348
EAN / GTIN 0616026503489
Număr producător 50348
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de șlefuit cu roată centrală încastrată, pentru îndepărtarea rapidă a sudurilor și a materialului în exces, îndepărtarea ruginii și a calcarului, debavurare intensă.
  • Diametru de 7″, unghi drept, 2 hp, evacuare laterală, 6.000 RPM.
  • Este compatibil cu roata opțională de tip 27 cu centrul adâncit, cu diametrul de 7″ și orificiu central de 7/8″ (lățimea roții între 1/8″ și 1/4″). Include kitul de adaptor pentru montarea roților 11399 Tip 27, cu flanșe față și spate, precum și o cheie hexagonală.
  • Motorul pneumatic puternic este controlat de un regulator pentru a menține turația (RPM) la sarcini mari și pentru a asigura o funcționare lină. Angrenajele lubrifiate sporesc durabilitatea
  • Maneta de accelerație cu blocare de siguranță împiedică pornirea accidentală. Mânerul lateral îmbunătățește controlul operatorului. Mânerul izolat cu cauciuc reduce senzația de frig la nivelul mâinii operatorului.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Tipul sistemului de evacuare: Lateral
  • Filetul de admisie a aerului: 1/2″ NPT
  • Înălțime (mm): 133 mm
  • Lungime (mm): 349 mm
  • Lățime (mm): 254 mm
  • Greutate (kg): 4,6 kg

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate