7″ (178 mm) diameter vinkelsliber med forsænket center

Art.-nr.: 50348
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50348
EAN/GTIN 0616026503489
Producentnummer 50348
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hjulsliber med forsænket center, til hurtig svejsning og materialefjernelse, fjernelse af rust og glødeskal, samt kraftig afgratning.
  • 7″ i diameter, vinkeludførelse, 2 hp, sideudstødning, 6.000 omdr./min.
  • Kan udstyres med et valgfrit Type 27-hjul med forsænket midte og en diameter på 7″ samt et midterhul på 7/8″ (hjulbredde fra 1/8″ til 1/4″). Indeholder 11399 Type 27-hjulmonteringsadaptersæt med for- og bagflange samt sekskantnøgle.
  • Den kraftfulde luftmotor er reguleret af en hastighedsregulator for at opretholde omdrejningstallet under stor belastning og sikre en jævn drift. Smurte tandhjul øger holdbarheden
  • Gashåndtaget med sikkerhedslås forhindrer utilsigtet start. Sidehåndtaget forbedrer brugerens kontrol. Det gummiisolerede greb mindsker kulden i brugerens hånd.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 2 hk
  • Maks. RPM: 6000
  • Udstødningstype: Side
  • Gevind til luftindtag: 1/2″ NPT
  • Højde (mm): 133 mm
  • Længde (mm): 349 mm
  • Bredde (mm): 254 mm
  • Vægt (kg): 4,6 kg