Amoladora de rueda de centro hundido en ángulo recto de 7″ (178 mm) de diámetro

Número de artículo: 50348
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 50348
EAN / GTIN 0616026503489
Número del fabricante 50348
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora de disco con centro hundido, para soldadura rápida y eliminación de material, eliminación de óxido y cascarilla, y desbarbado intensivo.
  • 7″ de diámetro, ángulo recto, 2 hp, escape lateral, 6.000 RPM.
  • Admite la rueda opcional de tipo 27 con centro rebajado, de 7″ de diámetro y con un orificio central de 7/8″ (ancho de la rueda de 1/8″ a 1/4″). Incluye el kit de adaptador de montaje de ruedas 11399 Tipo 27, con bridas delantera y trasera, además de una llave hexagonal.
  • El potente motor neumático está controlado por un regulador para mantener el número de revoluciones por minuto (RPM) bajo cargas pesadas y garantizar un funcionamiento fluido. Los engranajes lubricados aumentan la durabilidad
  • La palanca del acelerador con bloqueo de seguridad evita el arranque accidental. El asa lateral mejora el control del operario. El mango con aislamiento de goma reduce la sensación de frío en la mano del operario.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 2 hp
  • Máx. RPM: 6000
  • Tipo de escape: Lateral
  • Rosca de entrada de aire: 1/2″ NPT
  • Altura (mm): 133 mm
  • Longitud (mm): 349 mm
  • Ancho (mm): 254 mm
  • Peso (kg): 4,6 kg