• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

M18 FHSAGO180VXPDB2-0X/SMERIGLIATRICI

Codice art.: 4933498942
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4933498942
EAN / GTIN 4058546528119
Codice del produttore 4933498942
Numero-L L01870 118562
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare da 180 mm che garantisce performance similari a 1800W
  • Massimo controllo in ogni applicazione grazie alle 4 velocità selezionabili
  • RAPIDSTOP™ blocca il disco in meno di 3 secondi
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • Impugnatura antivibrazioni
  • Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza utensili
  • Paletta non bloccabile e sistema per evitare il riavvio accidentale
  • Impugnatura più sottile per facilitare la presa
  • Griglia di protezione dalle polveri che può essere rimossa per facilitare la pulizia
  • Carter da 180 mm che può essere spostato senza l'utilizzo di utensili
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Contenuto: Fornito senza batterie, fornito senza caricatore, valigetta HeavyDuty
  • AVS Sistema Anti Vibrazione: Si
  • Blocco riavvio accidentale: Si
  • Diametro disco: 180 mm
  • FIXTEC: Si
  • Fornibile in: Valigetta HeavyDuty
  • Freno: Si
  • Impostazioni di velocità: 4
  • N.ro batterie in dotazione: 0
  • Peso con il pacco batteria: 3.6 (M18FB8) EPTA kg
  • Protezione dal contraccolpo: Si
  • Tempo blocco disco: 3 s
  • Tipo batteria: Li-ion
  • Tipo di interruttore: Interruttore a paletta
  • Velocità a vuoto: 5000 - 8400 giri/min
  • Velocità variabile: Si
  • Voltaggio: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, HD Box

Download & documenti

Prodotti correlati