Descriere:
Polizor unghiular fără fir M18™ HIGH OUTPUT™ cu un diametru de 180 mm și o putere echivalentă cu cea a unui polizor de 1750 W.Control maxim pentru orice aplicație cu comutator în 4 trepte, ideal pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a aluminiului, precum și pentru îndepărtarea ruginii și a vopseleiRAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă frână cu disc în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatoruluiONE-KEY™ Tool Tracking și Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire bazată pe cloud și de gestionare a activelor pentru instrumentele dvs. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, o blocare de la distanță a sculelorMâner lateral antivibrații pentru vibrații reduseSistem de schimbare rapidă FIXTEC™ încorporat pentru schimbarea discului fără unelteComutator de siguranță fără blocare, cu funcție de blocare a liniei, pentru a preveni pornirea automatăDesign subțire al mâneruluiGrila de praf înlocuibilă previne pătrunderea murdăriei, prelungind durata de viață a utilajuluiprotecție fără cheie de 180 mm pentru performanță ridicată de tăiere și reglare rapidă a protecției fără cheieSistemul HIGH OUTPUT™ duce tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel de performanță. Mai multă putere și durată de funcționare pentru utilizarea fără compromisuri a uneltelor fără fir în aplicațiile mobileSistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™
Caracteristică:
- Cuprins: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, cutie HD
- Acumulator: Li-ion
- Anti-recul: Da
- Sistem antivibrații (AVS): Da
- Numărul de baterii furnizate: 0
- Frână: Da
- Timp de frânare: 3 s
- FIXTEC: Da
- Livrat în: Cutie HD
- Setări de viteză: 4
- Greutate cu acumulator: 3,6 (M18FB8) EPTA kg
- Turaţie de mers în gol: 5000 - 8400 min-1
- Întrerupător: Întrerupător de siguranţă
- Diametru disc: 180 mm
- Tensiune: 18 V
- Viteză variabilă: Da
- Protecţie la repornire: Da
Livrare:
Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, cutie HD