M18FHSAGO180VXPDB2-0 x vinkelslibning

Art.-nr.: 4933498942
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4933498942
EAN/GTIN 4058546528119
Producentnummer 4933498942
L-nummer L01870 118562
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

M18™ HIGH OUTPUT™ batteridrevet vinkelsliber med 180 mm diameter og en effekt, der svarer til en 1750 W vinkelsliber
Højeste kontrol til enhver anvendelse med 4-trins switch, ideel til bearbejdning af rustfrit stål og aluminium, samt til fjernelse af rust og maling
RAPIDSTOP™ for hurtigste skivebremse på mindre end 2 sekunder og bedste brugerbeskyttelse
ONE-KEY™ Tool Tracking og Tool Security giver dig en gratis cloud-baseret sporings- og aktivstyringsplatform til dine værktøjer. ONE-KEY™ har også en fjernbetjent værktøjslås
Vibrationsdæmpende sidehåndtag for reduceret vibration
Integreret FIXTEC™ lynskiftesystem til værktøjsfri skiveskift
Ikke-låsbar sikkerhedsafbrydere med line lock-out funktion for at forhindre automatisk opstart
Slankt håndtag design
Udskifteligt støvgitter forhindrer snavs i at trænge ind og forlænger maskinens levetid
180 mm nøglefri beskyttelse for høj Skæreydelse og hurtig nøglefri beskyttelse justering
Det HIGH OUTPUT™ system løfter M18™ FUEL-teknologierne op på et nyt niveau af ydeevne. Mere kraft og driftstid til kompromisløs implementering af batteri-værktøjer i mobile applikationer
100% systemkompatibelt med MILWAUKEE®-M18™-produktserien

Egenskab:

  • Indhold: Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, HD boks
  • Akku: Li-ion
  • Anti-Kickback: Ja
  • Antivibrationssystem (AVS): Ja
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Bremse: Ja
  • Bremsetid: 3 s
  • FIXTEC: Ja
  • Leveret i.: HD-boks
  • Hastighedsindstillinger: 4
  • Vægt med batteri: 3.6 (M18FB8) EPTA kg
  • Tomgangsomdrejningstal: 5000 - 8400 min-1
  • Kontakt: Dødmandskontakt
  • skivediameter: 180 mm
  • Spænding: 18 V
  • Variabel hastighed: Ja
  • Genstartsbeskyttelse: Ja

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, HD boks

Egnede produkter