• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHSAGO180VXPDB2-0X Winkelschleif

Artikel-Nr.: 4933498942
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498942
EAN / GTIN 4058546528119
Herstellernummer 4933498942
L-Nummer L01870 118562
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

M18™ HIGH OUTPUT™ Akku-Winkelschleifer mit 180 mm Durchmesser und einer Leistung, die der eines 1750-W-Schleifers entspricht
Höchste Kontrolle für jede Anwendung mit 4-stufigem Schalter, ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium sowie für die Entfernung von Rost und Farbe
RAPIDSTOP™ für schnellste Scheibenbremse in weniger als 2 Sekunden und besten Anwenderschutz
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
Anti-Vibrations- Seitenhandgriff für geringere Vibration
Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter mit Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Anlaufs
Schlankes Griffdesign
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
180 mm schlüsselloser Schutz für hohe Schnittleistung und schnelle Schutzeinstellung ohne Schlüssel
Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, HD Box
  • Akku: Li-ion
  • Anti-Kickback: Ja
  • Anti-Vibrations-System (AVS): Ja
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bremse: Ja
  • Bremszeit: 3 s
  • FIXTEC: Ja
  • Geliefert in: HD Box
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 4
  • Gewicht mit Akku: 3.6 (M18FB8) EPTA kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 - 8400 min-1
  • Schalter: Totmannschalter
  • Scheibendurchmesser: 180 mm
  • Spannung: 18 V
  • Variable Geschwindigkeit: Ja
  • Wiederanlaufschutz: Ja

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, HD Box

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb