M18FHSAGO180VXPDB2-0 X kotno brušenje

Št. art.: 4933498942
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4933498942
EAN/GTIN 4058546528119
Številka proizvajalca 4933498942
L-število L01870 118562
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

M18™ HIGH OUTPUT™ baterijski kotni brusilniki s 180 mm premer in močjo, ki je enaka moči 1750 W mlinčka
Najvišji nadzor za vsako uporabo s 4-stopenjskim stikalom, idealen za strojno obdelavo nerjavečega jekla in aluminij, kot tudi za odstranjevanje rje in barve
Rapidstop™ za najhitrejši zavora obdelovalne plošče v manj kot 2 sekundah in najboljši varnost uporabnika
ONE-KEY™ Tool Tracking in Tool Security zagotavljata brezplačno platformo za sledenje in upravljanje sredstev v oblaku za vaša orodja. ONE-KEY™ omogoča tudi oddaljeno zaklepanje orodja
Stranski ročaj proti tresljajem za zmanjšanje vibracij
FIXTEC™ sistem hitre menjave za menjavo diskov brez orodja
varnostna stikala, ki ga ni mogoče zakleniti, s funkcijo zaklepa linije, ki preprečuje samodejni zagon
Tanka zasnova ročaja
Zamenljiva rešetka za prah preprečuje vstop umazanije in podaljša življenjsko dobo stroja
180 mm zaščita brez ključa za visoko stopnjo rezalna zmogljivost in hitro prilagajanje zaščite brez ključa
Sistem HIGH OUT™ tehnologije M18 FUEL™ ponese na novo raven zmogljivosti. Več moči in čas delovanja za brezkompromisno uvajanje orodij baterijski paket v mobilnih aplikacijah
100 % sistem je združljiv s paleto izdelkov MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vsebina: Brez baterij, brez polnilec vključeni, HD box
  • Akumulator: Li-ion
  • Anti-povratni udar: Da
  • Sistem proti vibracijam (AVS): Da
  • Število priloženih baterij: 0
  • Zavora: Da
  • Čas zaviranja: 3 s
  • FIXTEC: Da
  • Dostavljeno: HD vložek
  • Nastavitve hitrosti: 4
  • Masa z akumulatorjem: 3,6 (M18FB8) EPTA kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 5000–8400 min–1
  • Stikalo: Varnostno stikalo
  • premer plošče: 180 mm
  • Napetost: 18 V
  • Spremenljiva hitrost: Da
  • Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu: Da

Obseg dobave:

Brez baterij, brez polnilec vključeni, HD box

Ustreznih izdelkov