M18FHSAGO180VXPDB2-0X ángulo de pulido

N.º do artigo: 4933498942
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4933498942
EAN/GTIN 4058546528119
Número do fabricante 4933498942
Número L L01870 118562
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

M18™ HIGH OUT™ amoladoras angular de batería con diámetros de 180 mm y una potencia equivalente a la de una amoladora de 1750 W
El máximo control para cualquier aplicación con interruptor de 4 etapas, ideal para mecanizar acero inoxidable y aluminio, así como para eliminar el óxido y la pintura
Rapidstop™ para freno de disco más rápido en menos de 2 segundos y el mejor protección del usuario
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo remoto de la herramienta
Mango lateral anti-vibración para reducir la vibración
FIXTEC™ sistema de cambio rápido integrado para cambio del disco sin herramientas
interruptores de seguridad no bloqueable con función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático
Diseño de mango delgado
La rejilla de polvo reemplazable evita que la suciedad entre, extendiendo la vida útil de la máquina
protección sin llave de 180 mm para un alto potencia de corte y un rápido ajuste de protección sin llave
El sistema HIGH OUT™ lleva las tecnologías M18 FUEL™ a un nuevo nivel de rendimiento. Más potencia y tiempo de ejecución para la implementación sin concesiones de herramientas batería en aplicaciones móviles
Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

Característica:

  • Contenido: No incluye baterías, no incluye cargador, caja HD
  • Batería: Li-ion
  • Anti-contragolpe: Sí
  • Sistema anti-vibración (AVS): Sí
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Freno: Sí
  • Tiempo de frenado: 3 s
  • FIXTEC: Sí
  • Entregado: HD Box
  • Ajustes de velocidad: 4
  • Peso con batería: 3,6 (M18FB8) EPTA kg
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 5000 - 8400 min-1
  • Interruptor: Interruptor de parada inmediata
  • Diámetro de disco: 180 mm
  • Tensión: 18 V
  • Velocidad variable: Sí
  • Protección contra rearranque: Sí

Material fornecido:

No incluye baterías, no incluye cargador, caja HD

Produtos adequados