Popis:
M18™ HIGH OUTPUT™ akumulátorové úhlové brusky s 180 mm průměry a výkonem ekvivalentním výkonu 1750 W bruskyNejvyšší kontrola pro jakékoli použití s 4stupňovým spínačem, ideální pro obrábění nerezové oceli a hliník, stejně jako pro odstraňování rzi a barvyRapidstop™ pro nejrychlejší kotoučová brzda za méně než 2 sekund a nejlepší ochrana uživateleONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadíAntivibrační boční rukojeť pro snížení vibracíIntegrovaný systém FIXTEC™ rychlovýměnný systém pro beznástrojové výměna kotoučeNeuzamykatelný bezpečnostní spínače s funkcí linkového blokování, aby se zabránilo automatickému spuštěníTenký design rukojetiVyměnitelná prachová mřížka zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost stroje180mm bezklíčové ochrany pro vysoký řezný výkon a rychlé nastavení ochrany bez klíčeSystém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň výkonu. Větší výkon a doba běhu pro nekompromisní nasazení nástrojů akumulátorový článek v mobilních aplikacích100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™
Charakteristika:
- Obsah: Nejsou součástí dodávky žádné baterie, není součástí dodávky nabíječka, HD box
- Akumulátor: Li-ion
- Anti-kickback: Ano
- Antivibrační systém (AVS): Ano
- Počet dodaných baterií: 0
- Brzda: Ano
- Doba brzdění: 3 s
- FIXTEC: Ano
- Doručeno do: HD box
- Nastavení rychlosti: 4
- hmotnost s akumulátorový článek: 3,6 (M18FB8) EPTA kg
- Volnoběžné otáčky: 5000–8400 min–1
- Spínač: Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
- průměr kotouče: 180 mm
- Napětí: 18 V
- Variabilní rychlost: Ano
- Ochrana proti rozběhu: Ano
Rozsah dodávky:
Nejsou součástí dodávky žádné baterie, není součástí dodávky nabíječka, HD box