Omschrijving:
M18™ HIGH OUTPUT™ haakse accu-slijpers met 180 mm diameter en een vermogen gelijk aan dat van een 1750 W slijpmachineHoogste controle voor elke toepassing met 4-traps schakelaar, ideaal voor het bewerken van roestvrij staal en aluminium, evenals voor het verwijderen van roest en lakRapidstop™ voor snelste schijfrem in minder dan 2 seconden en beste gebruikersbeschermingONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstandTrillingsvrije zijgreep voor minder trillingenGeïntegreerde FIXTEC™ snelwisselsysteem voor schijfwissel zonder gereedschapNiet-vergrendelbare veiligheidsschakelaars met lijnblokkeerfunctie om automatisch opstarten te voorkomenSlank handvatHet verwisselbare stofrooster voorkomt dat er vuil binnendringt, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd180 mm bescherming zonder sleutel voor hoge snoeivermogen en snelle afstelling van de bescherming zonder sleutelHet HIGH-OUTPUT™-systeem tilt M18 FUEL™-technologieën naar een nieuw prestatieniveau. Meer kracht en looptijd voor een compromisloze implementatie van accu-tools in mobiele applicaties100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment
Kenmerk:
- Inhoud: Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, HD-doos
- Accu: Li-ion
- Anti-terugslag: Ja
- Antitrillingssysteem (AVS): Ja
- Aantal meegeleverde batterijen: 0
- Rem: Ja
- Remtijd: 3 s
- FIXTEC: Ja
- Geleverd in: HD box
- Snelheidsinstellingen: 4
- Gewicht inclusief accu: 3,6 (M18FB8) EPTA kg
- Onbelast toerental: 5000 - 8400 min-1
- Schakelaar: Dodemansschakelaar
- Schijfdiameter: 180 mm
- Spanning: 18 V
- Variabel toerental: Ja
- Herstartbeveiliging: Ja
Levering:
Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, HD-doos