• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fonte di luce a LED

Codice art.: 492846
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
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
25 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lunghezza 108 mm
Peso con batteria 100 g
Tipo di prodotto Illuminazione per endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492846
EAN / GTIN 4040849463051
Codice del produttore FMLEDLQ3.CHARGER
Produttore/persona responsabile Schölly Fiberoptic GmbH, Robert-Bosch-Str. 1-3, 79211 DENZLINGEN, Deutschland, http://www.schoelly-group.com/de/

Descrizione

Esecuzione:

Fonte di luce a LED ad alte prestazioni con regolatore d'intensità luminosa. Indipendente dalla rete grazie alla pratica batteria. Con collegamento standard a cavo ottico ACMI per montaggio su tutti gli endoscopi.

Fornitura:

Inclusa fonte di luce a LED, batteria e stazione di carica.