Fuente luminosa LED

Número de artículo: 492846
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color negro
Longitud total 108 mm
Anchura total 25 mm
Material plástico
Peso total 100 g
Luminosidad ajustable
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 492846
EAN / GTIN 4040849463051
Número del fabricante FMLEDLQ3.CHARGER
Fabricante/responsable Schölly Fiberoptic GmbH, Robert-Bosch-Str. 1-3, 79211 Denzlingen, Deutschland, http://www.schoelly-group.com/de/

Descripción

Ejecución:

Fuentes luminosa LED de alto rendimiento con regulador intensidad de luz. Independiente de la red por medio de batería de uso corriente. Con conexión por cables de fibras ópticas estándar ACMI, para todos los endoscopios.

Volumen de suministro:

Incluida fuente luminosa LED, batería y unidad de carga

Descargas y documentos

Productos adecuados