• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

LED-Lichtquelle

Artikel-Nr.: 492846
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
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
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe schwarz
Länge gesamt L 108 mm
Breite gesamt B 25 mm
Material Kunststoff
Gewicht gesamt 100 g
Leuchtkraft verstellbar ja
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492846
EAN / GTIN 4040849463051
Herstellernummer FMLEDLQ3.CHARGER
Hersteller/verantwortliche Person Schölly Fiberoptic GmbH, Robert-Bosch-Str. 1-3, 79211 Denzlingen, Deutschland, http://www.schoelly-group.com/de/

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-LED-Lichtquelle mit Lichtmengenregler. Netzunabhängig durch handelsüblichen Akku. Mit Standard ACMI-Lichtleiteranschluss für alle Endoskope.

Lieferumfang:

Inklusive LED-Lichtquelle, Akku und Ladestation.