• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sursă de lumină cu LED

Cod articol.: 492846
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea negru
Lungimea totală L 108 mm
Lăţime totală B 25 mm
Material plastic
Greutate totală 100 g
Luminozitate reglabilă da
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 492846
EAN / GTIN 4040849463051
Număr producător FMLEDLQ3.CHARGER
Producător/responsabil Schölly Fiberoptic GmbH, Robert-Bosch-Str. 1-3, 79211 Denzlingen, Deutschland, http://www.schoelly-group.com/de/

Descriere

Execuţie:

Sursă de lumină cu LED de înaltă calitate cu regulator de intensitate a luminii. Independent de reţea datorită unui acumulator uzual. Cu racord standard cu fibră optică (ACMI) pentru toate endoscoapele.

Livrare:

Inclusiv sursă de lumină cu LED, acumulator şi staţie de încărcare.