• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Source de lumière à LED

Réf.: 492846
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur noir
Longueur totale L 108 mm
Largeur totale B 25 mm
Matériau plastique
Poids total 100 g
Luminosité réglable oui
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 492846
EAN / GTIN 4040849463051
Réf. fabricant FMLEDLQ3.CHARGER
Fabricant/personne responsable Schölly Fiberoptic GmbH, Robert-Bosch-Str. 1-3, 79211 Denzlingen, Deutschland, http://www.schoelly-group.com/de/

Description

Exécution:

Source de lumière à LED de haute puissance avec réglage de la quantité de lumière. Fonctionnement autonome sur batterie courante. Avec raccordement pour conduit de lumière ACMI standard pour tous les endoscopes.

Livraison:

Avec source de lumière à LED, batterie et station de charge.