• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zdroj světla LED

Artiklové číslo: 492846
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
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
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Celková délka L 108 mm
Šířka celkem B 25 mm
Materiál plast
Hmotnost celkem 100 g
Svítivost nastavitelná ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492846
EAN / GTIN 4040849463051
Číslo výrobce FMLEDLQ3.CHARGER
Výrobce/odpovědná osoba Schölly Fiberoptic GmbH, Robert-Bosch-Str. 1-3, 79211 Denzlingen, Deutschland, http://www.schoelly-group.com/de/

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný zdroj světla LED s regulátorem množství světla. Nezávislý na síti díky použití obvyklých akumulátorů. Se standardním ACMI připojením světelným vodičem pro všechny endoskopy.

Rozsah dodávky:

Včetně světelného zdroje LED, akumulátoru a nabíjecí stanice.