• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

LED šviesos šaltinis

Prekės Nr.: 492846
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva juoda
Visas ilgis L 108 mm
Bendras prietaiso plotis B 25 mm
Medžiaga iš plastiko
Bendras svoris 100 g
Reguliuojama šviesa taip
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492846
EAN / GTIN 4040849463051
Gamintojo numeris FMLEDLQ3.CHARGER
Gamintojas / atsakingas asmuo Schölly Fiberoptic GmbH, Robert-Bosch-Str. 1-3, 79211 Denzlingen, Germany, http://www.schoelly-group.com/de/

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus LED šviesos šaltinis su apšvietimo stiprumo reguliatoriumi. Nepriklauso nuo tinklo, nes yra su įprastiniu akumuliatoriumi. Su standartine ACMI šviesolaidžių jungtimi, skirta visiems endoskopams.

Tiekiama:

Su LED šviesos šaltiniu, baterija ir įkrovikliu.