• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lente di ingrandimento a LED esecuzione a norma ESD, ⌀ Lente: 160mm

Codice art.: 491525 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lente (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
⌀ Lente 153 mm
Ingrandimento (n volte) 1,9
⌀ Testa 250 mm
Lunghezza braccio articolato A 500 mm
Lunghezza braccio articolato B 484 mm
Profondità arco 1356 mm
Temperatura cromatica ca. 4.000 K
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Lente di ingrandimento con luce

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491525 160
EAN / GTIN 4013330014568
Codice del produttore 113585000-00766273
Produttore/persona responsabile Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Lente d’ingrandimento dal design innovativo per garantire le massime prestazioni. Ampia area di visione (⌀ 153 mm) per garantire osservazioni senza deformazioni. Asta straordinariamente mobile ed equilibrata (in alluminio) con un vastissimo raggio di azione. Struttura chiusa per la protezione dell’utilizzatore e dei sistemi tecnologici integrati.
  • Lente in vetro assolutamente antigraffio
  • Testa a snodo 3D per regolazione e fissaggio personalizzati.
  • Illuminazione: 48 LED ad alte prestazioni, potenza assorbita solo 16 W, luminosità max. 7503 lx, regolabile in continuo. Luce modificabile tramite l’interruttore a tre posizioni. LED con una durata fino a 50.000 h.
  • L’accensione a segmenti (Visualizer) permette effetti luminosi che sottolineano la struttura della lente. Ottimo riconoscimento dei colori ed eccellente contrasto.
  • Ideale per piani di lavoro ESD, grazie al particolare rivestimento.

Fornitura:

Incluso alimentatore di corrente 100 - 240 V, 50/60 Hz, copertura lenti, flangia di raccordo, zoccolo.

Accessori speciali:

Morsetto da tavolo 491670 Dim. ESD

Nota:

La fonte di luce può essere sostituita dal produttore.

Download & documenti

Prodotti correlati