• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Lente di ingrandimento manuale a INDUZIONE Tech-Line, Ingrandimento (n volte): 15

Codice art.: 490822 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Ingrandimento (n volte) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Durata 7 h
Tempo di carica per batteria 3 h
Caricamento senza cavi
Serie Tech-Line INDUKTION
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Temperatura cromatica 4.500 K
Diametro lente 16,3 mm
Tipo di prodotto Lente d’ingrandimento manuale
Tipo di lente Es. aplanatica
Ingrandimento (n volte) 15
Forma della lente es. tonda
Materiale lente Vetro silicato
Materiale montatura Plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 490822 15
EAN / GTIN 4015478104217
Codice del produttore 099542-1
Produttore/persona responsabile A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descrizione

Esecuzione:

Lente di ingrandimento manuale con tecnologia di ricarica a induzione innovativa per una ricarica continua e un conseguente utilizzo duraturo. Tempo di ricarica circa 3 ore, durata circa 7 ore. Lente antigraffio in vetro silicato con profondità di campo molto elevata e immagini prive di distorsioni. Luce omogenea e a contrasto elevato grazie a un adattamento dell’intensità a due stadi. Tattilità gradevole grazie al design ergonomico con area di impugnatura soft-touch. LED SMD a lunga durata con colore della luce 4500 K (bianco neutro). Verniciatura bicomponente, pertanto più resistente ai graffi, al sudore, ai prodotti chimici e ai solventi.
Lente aplanatica in vetro silicato

Fornitura:

Inclusi pad caricabatterie a induzione, alimentatore, sacchetto in microfibra per conservazione e pulizia.