Trapano a gradini PG7-PG21

Codice art.: 48899321
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Rivestimento senza rivestimento
Tipo di prodotto Punte a gradino
Numero taglienti Z 2
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido max. idonea
Lavorazione a secco idonea
Olio idonea
Aria idonea
Diametro tagliente, min. Dc min. 7 mm
Diametro tagliente, max. Dc max. 21 mm
Configurabile no
Direzione delle spire destra
Designazione del prodotto (tipo) H
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Allargatura (BAB); Foratura dal pieno (BVB)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48899321
EAN / GTIN 045242364060
Codice del produttore 48899321
Numero-L L01850 2583
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le punte a gradino sono ideali per forare i seguenti materiali: - Lamierino ferrosi e non ferrosi, profili e tubi
  • - Rame, ottone e alluminio
  • - Acciaio inossidabile
  • - Plastica
  • - Lo spessore massimo del materiale 4 mm
  • - Per garantire la migliore durata si consiglia l'uso di un refrigerante/lubrificante
  • Elettricisti: foratura di pannelli e scatole per l'installazione di passacavi
  • - Impianti idraulici / HVAC: fori di accesso per tubazioni e installazioni
  • - Carpentieri metallici: varie dimensioni e l'allargamento di fori
  • - Automotive: fori per l'installazione del cavo (telefoni cellulari, antenne, di re-indirizzamento cavi elettrici)
  • - Manutentori: varie applicazioni con diverse diametri e allargamento del foro
  • I maggiori vantaggi rispetto alla foratura con punte convenzionali sono: con una fresa si possono forare più dimensioni - Migliore per allargare fori esistenti
  • - Più durevole delle punte elicoidali
  • - Più preciso
  • - Fori più puliti
  • - Foratura in diversi tipi di plastica evitando le rotture
  • Vantaggi Milwaukee
  • Incurvamento della superficie, foratura e rimozione delle sbavature tutto in un solo gesto
  • Punta di centraggio per una migliore centratura, senza necessità di effettuare il preforo
  • La geometria della punta permette di essere estremamente preciso nella foratura senza lasciare sbavature ed evitando i saltellamenti che potrebbero rovinare il materiale
  • Geometria ottimizzata a 2 scanalature con bordo molto affilato che lo rende fino a 2 volte più veloce
  • Prodotto in acciaio progettato su misura con rivestimento di ossidiana nera per una maggiore durata, fino a 4 volte maggiore rispetto rispetto alle classiche frese a gradino
  • Ottimizzate per l'utilizzo con alte velocità degli utensili a batteria
  • Diametri incisi al Laser per una migliore visibilità anche a lungo termine
  • Elimina le sbavature automaticamente
  • Massima tenuta del gambo sul mandrino per garantire la massima trasmissione di coppia

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: PG 7 - PG 21 - 1 pz