• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenbohrer PG7-PG21

Artikel-Nr.: 48899321
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Beschichtung unbeschichtet
Produktart Stufenbohrer
Anzahl Schneiden Z 2
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 7 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 21 mm
Konfigurierbar nein
Drallrichtung rechts
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Aufbohren (BAB); Bohren ins Volle (BVB)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48899321
EAN / GTIN 045242364060
Herstellernummer 48899321
L-Nummer L01850 2583
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenbohrer sind ideal zum Bohren in folgenden Materialien: - legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre
  • - Kupfer, Messing und Aluminium
  • - Edelstahl
  • - Kunststoff
  • - Maximale Materialstärke 4 mm
  • - Zur Erhöhung der Standzeit wird der Einsatz von Kühlmittel empfohlen
  • - Elektriker: Bohren von Platten und Schaltschränken für Kabelinstallationen
  • - SHK: Zugangslöcher in Rohren und Leitungen
  • - Metallbearbeiter: Bohren verschiedener Durchmesser und Vergrößerung von Löchern
  • - Automotiv: Löcher für Kabelinstallationen (Han
  • Stufenbohrer sparen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern: - ein Bohrer für unterschiedliche Durchmesser
  • - die optimale Lösung zum Vergrößern von Löchern
  • - Bruchsicherer als Standard-Metallbohrer
  • - Leichtes Zentrieren
  • - Saubere und gratfreie Löcher
  • Splitterfreies Bohren in Kunststoff
  • MILWAUKEE® Vorteile
  • Ankörnen, Bohren und Entgraten in einem Schritt
  • RAPID STRIKE™ Bohrspitze für leichteres Zentrieren
  • Spezielle Bohrspitze sowie eine spezielle Stufengeometrie ermöglichen ein ratterfreies Bohren
  • Geringeres Risiko, bei hohen Drehzahlen zu verkanten
  • Optimierte 2-Spiral-Geometrie mit geschärften Kanten für bis zu 2x schnelleren Bohrfortschritt
  • Hergestellt aus Spezialstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für bis zu 4x längere Lebensdauer
  • Optimiert für den Einsatz mit Akkuwerkzeugen
  • Lasermarkierung der Durchmesser
  • Jede Stufe ist hintergeschliffen für optimalen Bohrvorschub und automatisches Entgraten
  • Schaft mit 3 Spannflächen für sicheren Halt im Bohrfutter und optimale Kraftübertragung

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: PG 7 - PG 21 - 1 pc