{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Saída de óleo de arrefecimento | sem saída de óleo de arrefecimento | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Máximo a molhado | adequado | |
| Processamento a seco | adequado | |
| Óleo | adequado | |
| Ar | adequado | |
| Diâmetro de corte, mín. | 7 mm | |
| Diâmetro de corte, máx. | 21 mm | |
| Configurabilidade | não | |
| Número de arestas de corte | 2 | |
| Direção da hélice | direita | |
| Designação do produto (tipo) | H | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Método de usinagem | escareamento; perfuração em material sólido | |
| Tipo de produto | broca escalonada |
| Número do artigo | 48899321 | |
| EAN/GTIN | 045242364060 | |
| Número do fabricante | 48899321 | |
| Número L | L01850 2583 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |