Trinboremaskine PG7-PG21-1 stk.

Art.-nr.: 48899321
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Produkttype trinbor
Antal skær Z 2
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Skærediameter, min. Dc min. 7 mm
Skærediameter, maks. Dc max. 21 mm
Konfigurerbar nej
Snoningsretning højre
Produktnavn (type) H
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring (BAB); boring ind i det faste materiale (BVB)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48899321
EAN/GTIN 045242364060
Producentnummer 48899321
L-nummer L01850 2583
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinboremaskiner er ideelle til boring i følgende materialer: - legeret og ulegeret metalplade, profiler og rør
  • - Kobber, messing og aluminium
  • - rustfrit stål
  • - plast
  • - Maksimal materialetykkelse 4 mm
  • - Brug af kølemiddel anbefales for at øge værktøjets levetid
  • - Elektrikere: Boring af paneler og kontrolskabe til kabelinstallationer
  • - SHK: Adgangshuller i rør og rørledninger
  • - Metalarbejdere: boring af forskellige diametre og forstørrelse af huller
  • - Biler: huller til kabelinstallationer (mobiltelefoner, antenner, kabellægning)
  • - Vedligeholdelse: forskellige anvendelser
  • Strapbor sparer omkostninger i forhold til konventionelle bor: - ét bor til forskellige diametre
  • - den optimale løsning til at forstørre huller
  • - Mere brudsikker end standard metalboremaskiner
  • - Nem centrering
  • - Rene og gratfrie huller
  • Splinterfri boring i plast
  • MILWAUKEE™ fordele
  • Stansning, boring og afgratning i ét trin
  • RAPID STRIKE® borespids til lettere centrering
  • Særlig borespids samt en speciel tringeometri muliggør splinterfri boring
  • Reduceret risiko for fastklemning ved høje hastigheder
  • Optimeret 2-spiralgeometri med skærpede kanter for op til 2x hurtigere boreforløb
  • Fremstillet af specialstål med sort oxidbelægning for op til 4x længere levetid
  • Optimeret til brug med batteridrevet værktøj
  • Lasermarkering af diametrene
  • Hvert trin er baggrundsbeskyttet for optimal boremængde og automatisk afboring
  • Skaft med 3 spændflader for sikkert greb i borepatronen og optimal kraftoverførsel

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: PG 7 - PG 21 - 1 stk