{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip produs | Burghiu în trepte | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 7 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 21 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB); Sfredelire (BAB) |
| Cod articol | 48899321 | |
| EAN / GTIN | 045242364060 | |
| Număr producător | 48899321 | |
| L-Număr | L01850 2583 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |