{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh produktu | Stupňovitý vrták | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 7 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 21 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB); Vyhrubování (BAB) |
| Katalogové číslo | 48899321 | |
| EAN / GTIN | 045242364060 | |
| Číslo výrobce | 48899321 | |
| L-číslo | L01850 2583 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |