Stopenjski Sveder PG7-PG21-1 kos

Št. art.: 48899321
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
Prevleka neprevlečeno
Vrsta izdelka stopenjski svedri
Število rezil Z 2
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro maks. primerno
Suha obdelava primerno
Olje primerno
Zrak primerno
Premer rezila, min. Dc min. 7 mm
Premer rezila, maks. Dc max. 21 mm
Možnost konfiguracije ne
Smer sukanja desni
Ime izdelka (tip) H
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave navrtanje (BAB); vrtanje v polno (BVB)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 48899321
EAN/GTIN 045242364060
Številka proizvajalca 48899321
L-število L01850 2583
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Stopenjski Svederi so idealni za vrtanje v naslednje materiale: - legirano in nelegirano pločevino, profile in cevi
  • - Baker, medenina in aluminij
  • - iz nerjavečega jekla
  • - plastike
  • - Največja debelina materiala 4 mm
  • - Za podaljšanje življenjske dobe orodja je priporočljiva uporaba hladilne tekočine
  • - Elektrikarji: vrtanje plošč in nadzornih omaric za namestitev kablov
  • - SHK: Odprtine za dostop do cevi in kanalov
  • - Obdelovalci kovin: vrtanje različnih premerov in povečevanje lukenj
  • - Avtomobilska industrija: luknje za namestitev kablov (mobilni telefoni, antene, polaganje kablov)
  • - Vzdrževanje: različni načini uporabe
  • Kategorijski Svederi prihranijo stroške v primerjavi z običajnimi Svederi: - en Sveder za različne premere
  • - optimalna rešitev za povečanje lukenj
  • - Bolj odporen na zlom kot standardni kovinski svedri
  • - Enostavno centriranje
  • - Čiste luknje brez vrzeli
  • Vrtanje v plastiko brez odlomkov
  • Prednosti MILWAUKEE™
  • Vrtanje, vrtanje in odstranjevanje napak v enem koraku
  • RAPID STRIKE® vrtalna konica za lažje centriranje
  • Specialna vrtalna konica in posebna geometrija korakov omogočata vrtanje brez odlomkov
  • Zmanjšana nevarnost zatikanja pri visokih hitrostih
  • Optimalna geometrija z dvema spiralama in naostrenimi robovi za do 2-krat hitrejši potek vrtanja
  • Za do 4-krat daljšo življenjsko dobo je izdelan iz posebnega jekla s premazom iz črnega oksida
  • Optimalen za uporabo z akumulatorskim orodjem
  • Lasersko označevanje premerov
  • Kaka stopnja je za optimalno podajanje Svedera in samodejno odstranjevanje ostrin na hrbtu
  • Hrepelj s 3 vpenjalnimi površinami za zanesljiv prijem v vpenjalnem držalu in optimalen prenos moči

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: PG 7 - PG 21 - 1 kos