Foret étagé PG7-PG21

Réf.: 48899321
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Revêtement sans revêtement
Type de produit foret étagé
Nombre de lèvres Z 2
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Diamètre des dents, min. Dc min. 7 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 21 mm
Configurable non
Sens de l’hélice droite
Désignation du produit (type) H
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage elargissement (BAB); perçage dans la masse (BVB)

Identification et classification

Référence article 48899321
EAN / GTIN 045242364060
Réf. fabricant 48899321
Article hors catalogue L01850 2583
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Idéal pour percer dans les matières suivantes: - Métaux ferreux et non ferreux, profilés et tubes
  • - Cuivre, laiton et aluminium
  • - Acier inoxydable
  • - Matières plastiques
  • - Matériaux de 4 mm d'épaisseur maximale
  • - Pour assurer une meilleure durée de vie, nous recommandons l'utilisation d'un liquide de refroidissement
  • Métiers: - Electricité: le forage de panneaux et armoires pour l'installation de câbles
  • - Plomberie : forage permettant l'accès à la tuyauterie et l'installation
  • - Automobile : forage pour l'installation du câble (téléphones mobiles, antennes, rediriger le câblage électrique)
  • - Opérations de réparation et d'entretien: diverses applications
  • Avantages par rapport aux forets classiques: - Un embout pour percer plusieurs tailles - Gain de place - Parfait pour élargir les trous existants - Résistance et durabilité accrue - Perçage net et précis
  • Avantages Milwaukee®
  • Perçage et débourrage en une seule fois
  • Départ rapide pour une meilleure précision, sans nécessité de pré-percer
  • La forme étagée permet une meilleure performance sans bourrage
  • Moins de risque d'accrochage lorsqu'il est utilisé avec les outils sans fil à haute vitesse et empêche également la déformation du matériau percé
  • 2 flûtes avec une géométrie optimisée pour une coupe lisse et rapide
  • Produit fabriqué sur mesure à partir d'acier revêtu d'oxyde noir pour une durée de vie accrue
  • Optimisé pour une utilisation avec des machines sans fil
  • Tailles gravées au laser pour une meilleure visibilité à long terme
  • Chaque étagement est une aide pour percer et évacuer facilement
  • Avec 3 méplats pour un serrage sécurisé dans le mandrin et assurer une transmission maximale du couple

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : PG 7 - PG 21 - 1 pc