Filettatura fine Calibro a tampone 6H P/NP, M × Passo: 8X0,5

Codice art.: 486100 8X0,5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M × Passo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 13
  • Tipo di filettatura: MF

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 13
Tipologia di calibro Calibro non passa; Calibro passa
Qualità 6
Campo di tolleranza H
Classe di tolleranza 6H
Tipo di filettatura MF
Filettatura M8
Passo della filettatura 0,5 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 486100 8X0,5
copia
EAN / GTIN 4045197213167
copia
Produttore Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.
Esecuzione a norma DIN 2279− 2299.
Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R). Lato non passa contrassegnato in rosso.

Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript