• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Calibro a tampone A-ZC 6-13, ⌀ Misura nominale: 41mm

Codice art.: 484020 41
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Misura nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro non passa
Dimensione nominale 41 mm
Qualità 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Campo di tolleranza A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tipo di prodotto Tampone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 484020 41
copia
EAN / GTIN 2050001952035
copia
Produttore/persona responsabile Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Descrizione

Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un sovrametallo di usura a norma DIN 7164.
Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.
Calibri a tampone per campi di tolleranza ISO A − ZC nei gradi di tolleranza base 6 − 13.

Norma:

Tolleranza e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.

Nota:

  • Per i calibri di controllo (senza sovrametallo di usura) vedi n. art. 484027.
  • Per i calibri con misure intermedie e tutti i ⌀ con tolleranza in cifre vedi n. art. 484025.
  • Indicare la classe di tolleranza desiderata. Al momento dell’ordine indicare il campo di tolleranza (A – ZC) e il grado di tolleranza base (6 – 13), per es. n. art. 484020 10F10.
  • Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all’indirizzo www.hoffmann-goup.com ad es. n. art. 484000 Dim. 82.